TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424606
品番
302NJKB4
参考基準価格(税別)
¥57,190
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワンペダルで四輪を同時にロックします、ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。
仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
、ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
230
質量(kg)
32
トラスコ品番
414-5402
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
845
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
915
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません