※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

302NS ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCO 58424624 302NS ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCO 58424624

ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424624 品番 302NS
参考基準価格(税別)¥44,370 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。

仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ストッパー付
耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)26.1 ブルー 適合(ストッパー)300NS トラスコ品番414-5429 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き ハンドル高さ(mm)820 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパー300NS 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
コンテナ、箱もの等の運搬
道の駅・花の里いいじま 様 (卸売・小売業)

求めていた通りの商品でした。コンテナならべで2つ乗せられ、ストッパーもついていてとても使いやすいです。

対象商品:
48940446
2014-11-27
用途:
非常用発電機の運搬用
農・林・水産業

2台目の購入ですが、ブレーキが改良されてたので余分な出費もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする