TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
ドンキーカート 金網付2段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424651
品番
307WN
参考基準価格(税別)
¥68,810
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様
組立式
金網付タイプ
材質
金網:スチール
、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
床面高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
1340
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
42
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
414-5470
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間
2人40分
適合ストッパー
300NKB、300NS、300NJB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません