※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ハイグレード台車 固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58424922
品番
108EBN-AC
参考基準価格(税別)
¥55,840
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
740×460
床面高さ(mm)
151
質量(kg)
12
仕様
組立式
トラスコ品番
416-3427
材質
ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
タイプ
固定ハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
862
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
特性
軽量
適合ストッパー
HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540