※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424931
品番
116SEBN
参考基準価格(税別)
¥41,510
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様
組立式
足踏みストッパー付
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
740×460
床面高さ(mm)
163
質量(kg)
15
色
グリーン
トラスコ品番
416-3435
長さ(mm)
740
幅(mm)
460
材質(車輪)
ゴム
タイプ
固定ハンドルタイプ、組立式、足踏みストッパー付
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)
863
キャスター径(Φmm)
100
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
H-100S
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール、マット:脱塩ビ樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。