TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424947
品番
316SEBN
参考基準価格(税別)
¥56,810
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様
組立式
足踏みストッパー付
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
946×646
床面高さ(mm)
206
質量(kg)
23
色
グリーン
トラスコ品番
416-3443
長さ(mm)
946
幅(mm)
646
材質(車輪)
ゴム
タイプ
固定ハンドルタイプ、組立式、足踏みストッパー付
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)
874
キャスター径(Φmm)
130
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
H-300S
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール、マット:脱塩ビ樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません