※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 3段式片袖タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58425017
品番
308N
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
材質
マット:塩ビ
、ハンドル表面処理:粉体塗装
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
下段高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
960
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
50
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
414-5488
タイプ
片袖3段タイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間
2人30分
適合ストッパー
300NS、300NKB
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800