EU55IS1JNT 高性能インバーター発電機(超低騒音型) ホンダ 58426496

高性能インバーター発電機(超低騒音型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58426496 品番EU55IS1JNT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530,000

商用電源並みの高品質な電気を出力する「正弦波インバーター」を搭載しています。
単相100V/200V同時出力が可能です。発電機の運転状態がひと目で確認できる〈iモニター〉を搭載しています。
3室分離構造システム+集中吸排気システムの採用により低騒音を実現しました。
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。

用途コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。 仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ、キャスター付 トラスコ品番423-8168 全長(mm)850 質量(kg)117.8 全幅(mm)666 タンク容量(L)13.8 全高(mm)699 騒音値(dB)81〜90 連続運転時間(h)10.1〜4.0(1/4負荷〜定格負荷) 交流定格出力(kVA)5.5(100・200V)
注意
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58426496 EU55IS1JNT 24890644 EU55ISNJNT 正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ 正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ 1台 499,800
欠品中
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする