発電機 (交流専用)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58426541 品番 EBR2300CX2 JKH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。
常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。
においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。
電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。

周波数(Hz)50 タンク容量(L)12 用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 トラスコ品番423-8087 全長(mm)597 質量(kg)45 全幅(mm)435 全高(mm)442 騒音値(dB)93 連続運転時間(h)10 交流定格出力(kVA)2.0(100V) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58426557
2023-05-19
用途:
災害時用
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

購入後試運転を実施しました。騒音もそれほど大きくなく、野外時ではそれ以下になると
思います。また、操作も非常に簡単に出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする