※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 油圧シリンダー
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426715
品番
MCA20-50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
ストローク(mm)
50
揚力(kN)
200
付属品
ハンドル
仕様
スプリング戻りタイプ
トラスコ品番
465-4480
質量(kg)
5.5
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
31.77
最低高さ(mm)
155
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100