ミズノ
ミズノの テーブル・椅子セット
ミズノの 応接セット
簡易応接椅子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58426767
品番
MWC-60SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,200
ナチュラルな雰囲気の簡易応接セットです。コンパクト仕様のため省スペースで設置できます。
材質
テーブル:MDF(メラミン化粧板)
イス:木枠・ウレタンフォーム
トラスコ品番
465-6491
質量(kg)
22.8
高さ(mm)
730
奥行(mm)
670
間口(mm)
740
張地
防汚レザー張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700