室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
角型エアーヒートニッパ 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426855
品番
AH30
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70〜200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。
替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
切断能力(mm)合成樹脂
(ABS樹脂)7
加圧力(N)
2740
空気消費量(cm
3
/回)
621
使用空気圧力(MPa)
0.6
質量(g)
930
取付け穴(A×B)(mm)
46×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×190×56
適合替刃
FA30S(ストレート刃)・FA30L(L型刃)・FA30C(クランク刃)
付属品
替ヒータ、ヒータホルダ、コード
用途
樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
トラスコ品番
466-0188
注意
※替刃は別売です。※本体を使用する場合、トランス(HTR100W)が必要です。