曜日別特売
KDH4TE  50HZ 標準(下部水平) 強力高圧ターボ型電動送排風機 淀川電機製作所 58427153

強力高圧ターボ型電動送排風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード58427153品番KDH4TE 50HZ 標準(下部水平)
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)100吸込口径(Φmm)175出力(W)750出力(kW)0.75電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50最大風量(m3/min)(50/60Hz)11.5/-最大静圧(kPa)2.3/2.3最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.3/2.3質量(kg)32.5タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×355×570吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする