電源(V)三相200
集塵容量(L)80
質量(kg)130
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。
付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル
トラスコ品番467-6611
幅(mm)545
高さ(mm)1260
材質(本体)鉄製
奥行(mm)1190
消費電力(W)2200
材質(フィルター)綿/ポリエステル
最大風量(m3/min)4.5
フィルター面積(m2)4.5
最大真空圧(kPa)19
パイプ内径(Φmm)38