強力長シャックル

(13件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)20 注文コード58427406 品番TSL-20T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。

寸法B(mm)75 寸法D(mm)95 寸法L1(mm)300 寸法d(mm)38 寸法d3(mm)46 寸法t(mm)38 質量(kg)12.5 オレンジ 使用荷重(t)20 仕様ボルト・ナットタイプ トラスコ品番461-3490 材質特殊合金鋼 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

長年のリピート商品です。
ただ、もう少し軽量化してもいいのかも??

対象商品:
07660387
2024-02-26
用途:
発電機の昇降時に
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

チェーンブロックで発電機を昇降する時に使用しています。
布製のワイヤーロープを使う時に長シャックルがロープを掛け易くて助かってます。

対象商品:
31264986
2023-11-10
用途:
機械のメンテ

いつも使っていてこれでないとダメです。在庫があり助かっています。

対象商品:
07660405
2021-03-25
用途:
トラック荷役
K's 様 (運輸・通信業)

15tを引っ張っても大丈夫でした
少し重いけど良い商品です

対象商品:
07660396
2017-08-09
用途:
産業機械のメンテナンス現場作業に使用
シンテック 様

スリングベルトをまとめる時等に使っています
ノーマルシャックルでは、かさばり入らず困っていましたが、これなら余裕です!

1人が参考にしています
対象商品:
07660387
2017-01-20
用途:
400H形鋼の上に、350排水管、L−17m重量4.5t水管橋を2天吊りで使用。
柴田設備 様 (建設業・工事業)

35t吊ラフタークレーンにて、つり上げはじめは、子のフックで吊り上げたが、作業半径が,遠すぎて機械を移動して、親フックで吊り上げて移動しましたが、心配だったのが、シャックル強度的には、十分な強さで安心しました。規格品を使用してよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
07660387
2016-11-24
用途:
山留め材設置作業時
田村興業有限会社 様 (建設業・工事業)

強力長シャックル2個使用し重量物をバランス良く安全に設置出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
07660387
2016-12-22
用途:
機械器具設置
建設業・工事業

軽量なのに強度が高く、複数のチェーンブロックを使用して吊り荷を引き込む時にとても便利に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする