ダブルサルカン BS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)10 トラスコ品番461-3406 注文コード58427424 品番BS-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。 適合シャックル(SB40) トラスコ品番461-3406 種別連結金具 質量(kg)16 タイプ長アイ型 種類連結金具 寸法L(mm)468 使用荷重(t)10 寸法d(mm)25 寸法D(mm)112 寸法B(mm)55 寸法C(mm)115 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58427424 BS-110 88164081 BS-110 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 1個 149,800 税込164,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-20
用途:
ロープ類のより戻し
内田 様 (製造業)

吊具については、素材、寸法、重量、耐荷重 最低このくらいは起債してくれないと選択できない安全に関与する。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。個別商品情報のページ(注文コードから移動します)に記載がございます。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする