曜日別特売
773Z-3E-300-S-E ゴムシートバルブ 773Z-3E 巴バルブ 58427537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムシートバルブ 773Z-3E

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード58427537品番773Z-3E-300-S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480,300

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。

用途水処理・一般工業用。種類バタフライバルブ使用流体水・薬品材質(本体)ADC12接続ウエハーパイプの呼び300A(12B)ハンドル形状ハンドル無し呼び圧力5K・10K最高許容圧力(MPa)1タイプ複作動式シリンダー式材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR)寸法d(mm)302寸法L(mm)78高さ(mm)789連続使用温度(℃)EPDM:-10~70℃(オプション:NBR:-0~60℃)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120℃(オプション:NBR:-10~80 ℃)適合フランジJIS10K質量(kg)38.5呼び径(B)12呼び径(A)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58427537773Z-3E-300-S-E60769196700Z-7E-300-S-E773Z-3E-300-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 60769196700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ1台
359,800
税込395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする