ゴムシートバルブ 773Z-3E

ゴムシートバルブ 773Z-3E 巴バルブ

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。

用途水処理・一般工業用。 種類バタフライバルブ 使用流体水・薬品 材質(本体)ADC12 接続ウエハー ハンドル形状ハンドル無し 呼び圧力5K・10K 最高許容圧力(MPa)1 タイプ複作動式シリンダー式 材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM(オプション:NBR) 連続使用温度(℃)EPDM:-10~70℃(オプション:NBR:-0~60℃) 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120℃(オプション:NBR:-10~80 ℃) 適合フランジJIS10K 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58427512 773Z-3E-200-S-E 200A(8B) 196 60 547 12.6
208,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427521 773Z-3E-250-S-E 250A(10B) 253 68 679 21.3
437,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427537 773Z-3E-300-S-E 300A(12B) 302 78 789 38.5
480,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427546 773Z-3E-40-S-E 40A(1 1/2B) 45 35 306 2.7
87,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58427512 773Z-3E-200-S-E 60769178 700Z-7E-200-S-E 700Z-7E-200-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 60769178 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58427521 773Z-3E-250-S-E 60769187 700Z-7E-250-S-E 700Z-7E-250-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 60769187 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 1台 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58427537 773Z-3E-300-S-E 60769196 700Z-7E-300-S-E 700Z-7E-300-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 60769196 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 1台 359,800 税込395,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58427546 773Z-3E-40-S-E 60769205 700Z-7E-40-S-E 700Z-7E-40-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 60769205 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする