MT-052 ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機 58428361 MT-052 ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機 58428361

ラジェーションシールド付気温計 自然通風式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58428361 品番MT-052
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。

用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番455-6518 質量(g)700 電源(V)不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270 測定範囲(℃)-40〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする