複合気象装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58428386 品番WS-500
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。

用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。 トラスコ品番455-6666 質量(kg)1.2 電源(V)DC12/24 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287 測定範囲(℃)-50〜60 ケーブル長(m)10(出力用) 精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa 分解能0.1m/s(精度) 風速測定範囲(m/s)0〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする