MS-802 精密全天日射計 英弘精機 58428404 MS-802 精密全天日射計 英弘精機 58428404

精密全天日射計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58428404 品番MS-802
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。

用途全天日射強度を計測するセンサー。 トラスコ品番455-6500 質量(kg)1.4 電源(V)不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×107 ケーブル長(m)10(出力用) 測定範囲(nm)(波長)305〜2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
1人が参考にしています
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする