D-4DKMC100SET オルガノフィルター D-4D・KMC100形セット オルガノ 58428973

オルガノフィルター D-4D・KMC100形セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58428973 品番D-4DKMC100SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

設置スペースに困らない省スペースなステンレスハウジングです。瞬間流量15L/minですので給水トラブルを解消することができます。KMC100形を使用時にグレードアップ品(KMC300)を同ハウジングに装着可能で、ハウジング本体ごとの交換は不要です。

材質
ハウジング:ステンレス(SUS304)電解研磨処理
カートリッジ:銀添着活性炭(成型タイプ)
用途食品工場、カップ式自動販売機への組み込み。 付属品D-4Dハウジング(ハウジング上部、下部、止め具)、KMC100カートリッジ、D-4壁付けブラケット、カートリッジステッカー(カートリッジ交換日記載用) 仕様残留塩素除去性能(L):100000 トラスコ品番455-5180 質量(kg)1.5 耐圧(MPa)0.98 ハウジング(mm)径128×高さ305 配管接続口径G1/2 通水量(L/min)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする