ノーリツイス
ノーリツイスの 運搬機器
ノーリツイスの 運搬台車
ノーリツイスの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58429174
品番
TD-450D
参考基準価格(税別)
¥162,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
折りたたみ式テーブル用台車です。コーナーダンパー付で搬送時に壁を傷つけにくい仕様になっています。
荷台寸法(mm)
1970×760
質量(kg)
40
仕様
組立式
トラスコ品番
462-9019
材質
スチール
高さ(mm)
1400
タイプ
奥行450〜620のテーブル10台積載可能
荷台寸法(幅)(mm)
760
組立時間
2人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
1970
注意
※テーブルの形状によっては、明記している台数が積載できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません