ノーリツイス
ノーリツイスの 運搬機器
ノーリツイスの 運搬台車
ノーリツイスの サイドハンドル式
サイドハンドル式
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
58429235
品番
TD-600
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
折りたたみ式テーブル用台車です。
仕様
組立式
トラスコ品番
462-9027
材質
スチール
質量(kg)
16.3
高さ(mm)
1520
材質(車輪)
ゴム
タイプ
奥行450〜620のテーブル6台
キャスター
4輪
荷台寸法(mm)
650×700
荷台寸法(幅)(mm)
650
ハンドル高さ(mm)
1520
組立時間
2人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
700
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
注意
※テーブルの形状によっては、明記している台数が積載できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません