※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の 架台/スタンド/ホルダー類
テラオカ(ANEX)の 組立式架台
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58429673
品番
99-1625-12
参考基準価格(税別)
¥135,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
413-9674
幅(mm)
1200
質量(kg)
12.1
サイズ
大
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
437