※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローリン(遮光用)1×2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58429883 品番 YS-12RS-DG
参考基準価格(税別)¥42,320 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。
吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
クリック(取り付け用部品)はΦ28〜Φ31の丸材に取り付け可能です。

ダークグリーン 用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。 トラスコ品番405-3605 材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム 長さ(mm)2000 幅(mm)940 質量(kg)3.4
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする