P80 単動用手動油圧ポンプ エナパック 58429917 P80 単動用手動油圧ポンプ エナパック 58429917 P80 単動用手動油圧ポンプ エナパック 58429917 P80 単動用手動油圧ポンプ エナパック 58429917

単動用手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58429917 品番P80
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減

吐出量(mL/回)
低圧:16.38
高圧:2.46
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備 トラスコ品番455-0056 材質本体:スチール 質量(kg)10.7 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4 吐出口径(NPT)3/8 有効油量(cm3)2195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする