DB-126P ダストボックスミニ(パネル床タイプ) イナバ 58429953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストボックスミニ(パネル床タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58429953 品番DB-126P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

景観にマッチするデザインで低価格と多機能を実現しました。
床が引き出せるため丸洗いでき清潔感を保てます。
ガススプリングを使用しており軽い力でスムーズに開閉できます。
前方と後方に設けた換気口で空気を通し嫌な臭いを軽減させます。
付属の吊り下げフックで後面や庫内に色々な物を引っ掛けられます。
アジャスターで35mmまで高さ調整ができ、アンカー固定も可能です。

用途事務所や工場のゴミ保管庫に。 トラスコ品番455-9088 材質(本体)アルミニウム合金メッキ鋼板、(パネル床部)ポリプロピレン(PP) 質量(kg)42 サンドベージュ/ミストグレー 高さ(mm)954 奥行(mm)600 容量(L)500(45Lゴミ袋11袋相当) 間口(mm)1230
注意
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする