※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカグレート
オカグレートの グレーチング・排水設備商品
オカグレートの グレーチング
OU型グレーチング(U字溝用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58429962
品番
OUI25-30
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である
仕様
エンドアングル(mm):L-5×40×40
適合荷重側溝:T-2
材質
スチール
表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
タイプ
U字溝用
並目タイプ
種類
U字溝
トラスコ品番
457-3331
長さ(mm)
995
質量(kg)
13.8
高さ(mm)
25
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
33
溝幅(mm)
300
外幅×内幅(mm)
360×290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません