OSG4-NS 15-10C ステンレス製グレーチング ノンスリップ 奥岡製作所 58429971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製グレーチング ノンスリップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
溝幅(mm)100
内容量1枚注文コード58429971品番OSG4-NS 15-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。

種類みぞぶた仕様適合荷重横断:T-20、適合荷重側溝:T-20トラスコ品番457-3749材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994幅(mm)150質量(kg)6.3高さ(mm)15ピッチ細目ピッチ(mm)15溝幅(mm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58429971
2022-07-01
用途: 既設鉄板の入れ替えとして交換
マーサスペース工房建設業・工事業

早めに、納品されて現場確認がスムーズに運びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする