※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製グレーチング ノンスリップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58429987 品番 OSG4-NS 15-15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。

種類みぞぶた 仕様適合荷重横断:T-2、適合荷重側溝:T-14 トラスコ品番457-3757 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 幅(mm)200 質量(kg)7.8 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 溝幅(mm)150
関連資料:寸法仕様図(0.14MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58429971
2022-07-01
用途:
既設鉄板の入れ替えとして交換
マーサスペース工房 様 (建設業・工事業)

早めに、納品されて現場確認がスムーズに運びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする