フェンス保管台車

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58430407 品番SPS-FC1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ウェイトなしで設置できます。脚が360℃回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。カラーフェンスSPS-F1200が20枚収納可能で移動、保管が簡単です。

荷台寸法(幅)(mm)770 荷台寸法(奥行)(mm)1330 ハンドル高さ(mm)990 質量(kg)17 材質(荷台)AAS樹脂被覆 材質(ハンドル)スチールフレーム 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き トラスコ品番460-1319 種別完成品 グレー 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする