田中衡機工業所
田中衡機工業所の 運搬機器
田中衡機工業所の 運搬台車
田中衡機工業所の 運搬台車用部品・オプション
レールスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58430477
品番
UTR-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥339,000
指示計は合計比較機能付で、過積載チェックに便利です。移動も簡単で持ち運びやすい小型・軽量タイプです。
仕様
HD1000C型指示計付
取引証明以外用
材質
計量部:鉄
指示計:ステンレス製ケース
用途
重いカートの計量に。
トラスコ品番
467-8362
質量(kg)
44
最小表示(g)
1000
全高(mm)
100
載台寸法(mm)
1300×2列
秤量
600kg
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000