TT-1 SUS 1000X1000 ザ・スイン SUS 田中衡機工業所 58430486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザ・スイン SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58430486 品番TT-1 SUS 1000X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

国家検定品です。指示計はステンレスケースで、IP67相当品です。本体部は防じん防水品です。ステンレス製で耐食性に優れ、食品加工、化学薬品などの業界で多く使われています。明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。

表示形式デジタル ひょう量(t)1 最小表示(g)500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)1000×1000 セット内容本体×1、表示部×1、ケーブル 5m×1、電源ケーブル1m×1 センサーロードセル方式 保護等級IP67相当品(指示計) 材質秤量部/SS、表示部/ステンレス製ケース 寸法(mm)(指示計部)280×200×98mm 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)130 質量(kg)140 トラスコ品番461-9412 ひょう量単位t
注意
※秤量・目量・載台寸法を確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする