日本ヒーター
日本ヒーターの 電熱機器(ヒーター)
日本ヒーターの パイプヒーター・投込みヒーター
ステンレス潜水ヒーター三相200V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58431037
品番
YDSS-3545
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
容量(kW)
5
電源(V)
三相200
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)
発熱部長さ(mm)
505
用途
水等の液体の加熱・保温。
仕様
アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし
トラスコ品番
464-1361
全長(mm)
680
質量(kg)
4.0
電源コード(m)
3
連続使用温度(℃)
100以下
注意
※海水・温泉水では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません