※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRN38-300715 樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 58431624 MRN38-300715 樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 58431624

樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58431624 品番 MRN38-300715
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

材質
フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラ:ABS樹脂
ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
シャフト:構造用アルミニウム合金
ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 トラスコ品番465-8027 質量(kg)7.3 ピッチ(mm)75 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)10
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58431633
2021-11-22
用途:
出庫作業時
運輸・通信業

素早い出荷で梱包も万全でした。商品も軽くて丈夫でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする