三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58431694
品番
MS42-300715
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
42
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
465-8175
質量(kg)
20.9
許容荷重(kg)
(フレーム)530
ローラー幅(mm)
300
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.4
ローラー耐荷重(kg/本)
100
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません