スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 トラスコ品番465-8191 注文コード58431712 品番MS42-300730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,900
この商品は機長・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8191 質量(kg)41.1 許容荷重(kg)(フレーム)90 ローラー幅(mm)300 用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする