※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の ナイロンロープ
JISナイロンロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58431974
品番
36-7408
参考基準価格(税別)
¥192,148
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
JIS規格のロープです。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
0.0313
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
トラスコ品番
461-4828
JIS規格
JIS L 2704
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません