※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の ビニロンロープ
JISビニロンロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58431983
品番
36-7331
参考基準価格(税別)
¥211,748
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。
耐候性、耐久性にも優れています。
JIS規格のロープです。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
200
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
0.327
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
トラスコ品番
461-4810
JIS規格
JIS L 2703
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません