曜日別特売
SX-089065E4 プラスチックパレット SX 日本プラパレット(NPC) 58432972

プラスチックパレット SX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)890
質量(kg)11.6
内容量1枚注文コード58432972品番SX-089065E4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。

用途
印刷業界向けパレット
材質PP+ガラス長繊維+MDF種別単面四方差しグレー動荷重(kg)1000静荷重(kg)-仕様対応用紙サイズ:A全判適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番463-4845幅(mm)280型式単面四方差し質量(kg)11.6高さ(mm)124間口(mm)890中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)530×100外寸法・奥行(mm)650
注意
※下敷きパレットがお客様にて処分して頂く必要がございますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする