日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
プラスチックパレット SX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58432997
品番
SX-1108E4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
材質
PP+ガラス長繊維+MDF
種別
単面四方差し
色
グレー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
-
用途
印刷業界向けパレット
仕様
対応用紙サイズ:四六判
適合
ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番
463-4861
幅(mm)
370
型式
単面四方差し
質量(kg)
19
高さ(mm)
124
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
370×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
220×100
外寸法・奥行(mm)
800
注意
※下敷きパレットがお客様にて処分して頂く必要がございますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000