※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸出梱包用パレット フック付

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58433216 品番 EXA-114114F-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面4方差し ブラック 用途出荷、輸出用 仕様片面四方差し・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番463-4730 幅(mm)260 型式片面四方差し 質量(kg)8.3 高さ(mm)120 間口(mm)1140 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1140
注意
※荷崩れ防止措置としてストレッチフィルムやバンド巻等を使用してください。
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレなどにつきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物の為、フォークリフト又はハンドリフトの用意が必要な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58433234
2022-09-01
用途:
出荷作業
運輸・通信業

出荷作業時の荷造り作業時に使用していますが丈夫で長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする