POMPMAN
POMPMANの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
POMPMANの 自転車用空気入れ
POMPMANの 電気式空気入れ
タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58433575
品番
P3
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
材質
スチール
ステンレス
幅(mm)
240
奥行(mm)
220
高さ(mm)
1100
質量(kg)
15
仕様
AC100V、153W仕様
トラスコ品番
464-8285
タイプ
ノーマルタイプ
間口(mm)
240
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
※連続20分以上使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません