POMPMAN
POMPMANの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
POMPMANの 自転車用空気入れ
POMPMANの 電気式空気入れ
タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58433602
品番
P6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥335,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
材質
スチール
ステンレス
奥行(mm)
220
高さ(mm)
1100
質量(kg)
18
仕様
AC100V、153W仕様
トラスコ品番
464-8293
タイプ
可動仕様タイプ
間口(mm)
240
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
※連続20分以上使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540