画像準備中

薄型ディスプレイ壁付金具(Wアーム型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58434275 品番EFW8245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大150°のディスプレイ首振りに対応します。また、壁に対して直角設置も可能です。

材質
スチール
樹脂(ABS、PP+GF)
用途リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに最適です。 トラスコ品番456-1066 種別Wアーム型 質量(kg)5.4 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)661×83×371 適合サイズ(画面)26〜37型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする