ボーゲルズ
ボーゲルズの AV家電
ボーゲルズの テレビ
ボーゲルズの テレビ台/テレビ設置金具
薄型ディスプレイ壁付金具(Wアーム型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58434302
品番
EFW8345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大150°のディスプレイ首振りに対応します。また、壁に対して直角設置も可能です。
材質
スチール
樹脂(ABS、PP+GF)
用途
リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに最適です。
種別
Wアーム型
質量(kg)
9.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
957×92×470
適合サイズ
(画面)32〜50型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500