PS027RQ 板金パッキン付ビス 若井産業 58435325

板金パッキン付ビス

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード58435325 品番PS027RQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は全長・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状

表面処理ラスパート 用途棟包み、ケラバ包み、角波 材質 長さ(mm)27 アイボリー ねじ径(mm)4.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58435325 PS027RQ 48855038 PS027HQ 板金パッキンビス 頭部アイボリー 若井産業 板金パッキンビス 頭部アイボリー 若井産業 1箱(500本) 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54649386
2022-02-04
用途:
ガルバリウム鋼板屋根材施工時に板金役物の固定で使用
有限会社ルーフトップス 様

ガルバリウム鋼板屋根材にはグリーンもあり、今まではブラックのビスで対応していました。
今回、こちらでグリーンのビスがあることを知り、早速購入させていただきました。

対象商品:
16631125
2020-10-06
用途:
角波ガルバニウム鋼板の張り
自動車・二輪車・自転車関連業

屋根張りには一抹の不安を感じたので使いませんでしたが、壁は今後の使い勝手により、変更する可能性があるので、取り外しの容易なビスを探していました。壁なので、18oとか27o程度の短いモノでもイイのだろうけど、角波ガルバリウム鋼板を垂木の下地で留めるので、35oを使いましたが強度も出たような気がしています。とにかく素晴らしいビスだと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
58435352
2018-11-25
用途:
外壁の補修
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 外壁の板金補修に使います ゴムパッキンが止水してくれるので良いです ありがとうございます

対象商品:
16631134
2018-09-21
用途:
屋根波板を留める傘釘の様に使用
原建築 様

画像で見るよりパッキンが細い、屋根なので少々不安も有る。

1人が参考にしています
対象商品:
16631134
2018-08-10
用途:
コンパネ一時的雨漏り止め

まだ使用していないが、製品はしっかりできていて十分役に立ちそう、

対象商品:
16631125
2020-12-27
用途:
板金屋根補修
有限会社タウンホームサービス 様 (建設業・工事業)

ドライバーのビットによく食い付き、締めやすかったです、よくいえばパッキンがもう少し厚みがほしかったですね。

対象商品:
16631134
2017-01-25
用途:
板金貼りに使用しました
リバー 様

ビス自体の作りもしっかりしていて大変良かったです。
パッキンも丁度良い大きさではみ出しも無く、外れているパッキンも無く大満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58435325
2018-01-24
用途:
板金の壁、役物に使用

取引のある問屋で購入した方が安かったので、この評価です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする