ロストオフ プラス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58435404 品番0890200 089 24
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。

用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58435404
2023-02-01
用途:
食品機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

10年以上緩めたことが無いSUSボルトにひと吹きかけて、10分後問題なく緩められた。噂通りの浸透力でした。値段もお手頃。数千円する他社の製品と比較すると抜群のコストパフォーマンスです。

対象商品:
58435404
2021-08-05
用途:
バイクメンテで錆びついたボルト、ネジに

CRCしか使ったことが無くて困っていましたがこれ程強力なものが有ったんだと嬉しくなりました
メンテナンスが楽しくなりました古いバイクに必需品です

2人が参考にしています
対象商品:
58435404
2018-04-14
用途:
自家用車の整備時
製造業

ボルトやナットを緩める時にロストオフを吹き付けて時間をおいて緩めたらスムーズに緩めれた。

1人が参考にしています
対象商品:
58435404
2017-07-15
用途:
旧車の整備等に使用

古いボルト、ナット緩めるに使用しています。浸透力が抜群です。これ使ったら、他使えませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
58435404
2017-04-18
用途:
旧車レストア時

旧車の錆びついたねじやボルトを外す時に使用しています。
スプレーして暫くしてから外します。
効率良く作業ができ重宝しています

対象商品:
58435404
2014-03-31
用途:
ボルトゆるめ サビ落とし
農・林・水産業

一発でボルト緩みました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする