AQT200 ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵) 3M(スリーエム) 1袋(100本) AQT200 58435727

ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 58435727 品番 AQT200
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,590
販売価格(税別)
36,900

ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。

種別水中用 保存方法2〜8℃ アズワン品番2-3672-12 保管環境冷蔵 有効期限製造より12ヶ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58435727
2021-03-17
用途:
風呂釜・追いだき配管内の水(お湯)の細菌検査に
サービス業

検査時の値には全幅の信頼がおける、全く問題ない。星4つとしているのは、使用期限が(確か)製造後1年の商品なのに、残期間6、7ヶ月程度のものが送られてくることがある。せめて残期間9、10ヶ月のモノを送ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
58435711
2020-03-07
用途:
工場内の衛生管理
製造業

定期的に工場内の衛生管理を行うのですが、その際に使用しすぐに結果が出るので、数値が基準を下回っている際に再清掃を行い、再検査を行うという手順で、衛生管理に大変役立っています。

対象商品:
58435727
2017-08-12
用途:
家庭用風呂の洗浄作業の前後に、張ったお湯の雑菌含有度を測っている。
株式会社ジェイ・アプリケーション 様 (サービス業)

客先で使用するので、試薬を冷蔵状態で長時間持ち歩くことがむずかしい。

対象商品:
58435727
2017-01-23
用途:
追い炊き配管の洗浄前と洗浄後の水質検査
大黒工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格は適正と思います。
作業上必要な物なのでこれからもモノタロウさんで
購入します。

対象商品:
58435727
2016-02-25
用途:
風呂釜洗浄後の汚染度測定
サービス業

風呂釜洗浄サービス事業を始めたばかりで、まだ3件ですがユーザー宅の洗浄前と洗浄後にサンプル測定をしてお客様に確認していただきましたが、私自身が数値の合格・不合格の基準の設定がまだ出来ていませんので、いまひとつ説得力に欠けます。しかし洗浄前後のRLUは明らかに差が表れます。測定の都度、記録して今後更に効果的な仕事をするために活用します。まだ商品の評価を出来る段階ではありませんが、軽量でサイズも手軽なので、冷蔵庫チルドルームで保管中も持運びにも、コンパクトなのでほぼ満足です。要望ですが携帯するときに保冷が出来て最低10本程度を持運びが可能なケースまたはバッグがあると良いですね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする